PACKOUT™ BIN magnétique 10X10 CM

Réf.: L00800 4790
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article L00800 4790
EAN / GTIN 4058546482510
Réf. fabricant 4932493380
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pour le rangement de vis, ruban adhésif et autres petites pièces
  • Caisses de stockage avec séparateurs amovibles et compartiments intérieurs pour une organisation supplémentaire
  • Pour être suspendues aux plaques de montage mural PACKOUT™
  • Les plateaux magnétiques peuvent également être fixés sur des surfaces métalliques grâce à leur face arrière magnétique
  • Construction en polymères résistants aux chocs
  • Participant au système de rangement modulaire PACKOUT™
  • Pour ranger les porte-embouts, embouts, clés à douille, vis, clous et autres petites pièces métalliques

Caractéristique(s):

  • Longueur: 10 cm
  • Largeur: 10 cm
  • Hauteur: 4.5 cm
  • Contenu: 1