2235-40 voltmètre

Réf.: L00800 4184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
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
Type de produit Pinces ampèremétriques

Identification et classification

Référence article L00800 4184
EAN / GTIN 4002395240135
Réf. fabricant 4933427315
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Système TRMS pour une mesure toujours juste
  • CAT III 600 V pour plus de sécurité
  • Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
  • Eclairage LED intégré
  • Utilisation à une main
  • Facilité de mesure
  • Livrée avec test électrique et 2 batteries A4
  • Grip poignée

Caractéristique(s):

  • Piles rechargeables incluses : 2 x AA
  • Piles rechargeables : 2 x AA
  • Type de piles/accus : 2 x AA
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 30 (2 x AA)
  • Poids avec pack de batteries : 0.30
  • Etendue max. : 25
  • Variante produit : 2235-40
  • Etendue [mm] : 25
  • Equipement standard : 2 piles AA, câble de test