2267-40 thermomètres infrarouges

Réf.: L00800 336
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article L00800 336
EAN / GTIN 4002395282159
Réf. fabricant 4933451906
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
  • Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
  • Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
  • Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
  • Surmoulages antichocs et antidérapants
  • Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x AA
  • Batterie : 2 x AA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AA
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.30 (2 x AA)
  • Poids avec bloc batterie : 0.30
  • Variante produit : 2267-40
  • Tension [V] : 9

Avantage(s):

  • 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
  • Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
  • Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
  • Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
  • Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

Livraison:

3 piles AA