Meuleuse d'angle sans fil M18BLSAG125x-0

Réf.: L00800 3165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article L00800 3165
EAN / GTIN 4058546413934
Réf. fabricant 4933492643
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe
  • L'embrayage de sécurité protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • 11.000 RPM - optimisée pour les applications de coupe
  • Puissant moteur Brushless - offrant des performances similaires à celles d'une meuleuse de 800 W
  • La meuleuse d'angle sans fil la plus compacte et la plus légère de la gamme
  • La protection Kickback protège l'utilisateur contre les blessures par rebond
  • Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil
  • Carter de protection de 125 mm avec clip de protection pour un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
  • Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
  • Design de poignée compact
  • Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage
  • Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Anti-rebond: Oui
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Frein: Non
  • Livré en: en carton
  • Poids avec batterie (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Vitesse de rotation à vide: 11 000 min¹
  • Profondeur de coupe max.: 33 mm
  • Interrupteur: commutateur à glissière
  • Diamètre de disque: 125 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091 Classe 9 Li-métal
  • Protection anti-redémarrage: Oui

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans le carton

Produits adaptés