Aspirateur à batterie M18fbpv-0

Réf.: L00800 244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article L00800 244
EAN / GTIN 4058546224288
Réf. fabricant 4933464483
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
  • Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Classe de Poussière L
  • Norme MAK-factor > 1 mg/m³
  • Le filtre HEPA collecte 99,97% des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns)
  • Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un outil électroportatif
  • Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
  • Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac
  • Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages
  • Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications
  • Fourni avec 1 brosse, 1 suceur plat, 1 rallonge télescopique, 1 tuyau flexible, 1 adaptateur DEK26 pour connecter les outils

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 8. 7 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 8.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Choix du produit : M18 FBPV-0
  • Diamètre du flexible [mm] : 36
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : livré avec aspirateur de sol, suceur pour fentes, tube d'aspiration télescopique, flexible, adaptateur d'aspiration

Livraison:

Aspirateur de sol, suceur pour fentes, tube d'aspiration télescopique, tuyau flexible, adaptateur d'aspiration

Téléchargements et documents

Produits adaptés