Kit de démarrage M18NRGCR-502 18V.

Réf.: L00800 2438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article L00800 2438
EAN / GTIN 4058546376253
Réf. fabricant 4932479831
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le nouveau matériau du boîtier assure la résistance aux huiles, aux solvants et aux graisses
  • Le polymère chargé de verre empêche la corrosion chimique et prolonge la durée de vie du produit
  • M18 B5-CR M18™ Batterie 5.0 Ah résistante aux produits chimiques
  • M12-18FC - M12™ - Chargeur rapide M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M18 B5-CR
  • Batterie : Li-ionLi-ion
  • Caractéristique de la batterie : M18
  • Capacité de la batterie [Ah] : 5.0
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Chargeur fourni : M12-18 FC
  • Station de charge disponible : Oui
  • Variante de produit : M18 NRGCR-502
  • Tension [V] : 18

Produits adaptés