Projecteur de travail à batterie IRPL250

Réf.: L00800 2221
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article L00800 2221
EAN / GTIN 4058546348984
Réf. fabricant 4933478705
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 250 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
  • Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
  • Le pointeur laser fournit la précision nécessaire à la communication sur le chantier
  • Zone de protection en caoutchouc contre les morsures pour une utilisation mains libres
  • Deux modes pour optimiser la luminosité et l'autonomie
  • Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non-incluse)
  • La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
  • Clip réversible/amovible pour une fixation optimisée
  • Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
  • Câble USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Batterie rechargeable
  • Batterie : Li-ion
  • Nombre de piles/accumulateurs : 1
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0,06 (avec batterie incluse)
  • Poids avec pack de batteries : 0,06
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Version du produit : IR PL250
  • Tension [V] : 4

Livraison:

Batterie, câble USB, blister