• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Clé à chocs sans fil M18ONEFHIWF34-0X.

Réf.: L00800 164
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article L00800 164
EAN / GTIN 4058546029012
Réf. fabricant 4933459729
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
  • DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
  • Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
  • Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
  • ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
  • La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Réception carré 3/4˝ O'Ring
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 3.5 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 3.5
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800
  • Max. Couple [Nm] : 702/1138/1627/1627
  • Diamètre maxi de la vis : 33
  • Régime maxi de ralenti (1ère vitesse) : 800
  • max. vitesse de rotation à vide (2e vitesse) : 1300
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 1800
  • max. régime de ralenti (4e vitesse) : 1800
  • Max. Diamètre de vis : M33
  • min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Choix du produit : M18 ONEFHIWF34-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Clip ceinture, HD Box

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous