• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Scie sauteuse sans fil M18FBJS-0X.

Réf.: L00800 163
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article L00800 163
EAN / GTIN 4058546227449
Réf. fabricant 4933464799
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Moteur POWERSTATE™ sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides allant jusqu'à 32 m en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah)
  • REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vi plus longue de l'ensemble
  • Système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
  • Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
  • Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
  • 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
  • Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas le matériau
  • Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
  • Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
  • Fourni avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.8 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 2.8
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Station de recharge disponible : Non
  • max. zone de travail pour aluminium/cuivre/plastique : 19
  • max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 19
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 100
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante produit : M18 FBJS-0X
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 x lame de scie, adaptateur pour aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, protection contre l'arrachement des copeaux, semelle de guidage en plastique
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 100
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

HD Box, 1 x lame de scie, adaptateur pour l'aspiration des poussières, capot de protection contre la poussière, protection contre l'arrachement des copeaux, semelle de guidage en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés