Aspiration n/t de l'ensemble de batterie de carburant M18FP0VCL-0

Réf.: L00800 1527
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Identification et classification

Référence article L00800 1527
EAN / GTIN 4058546341206
Réf. fabricant 4933478187
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • L'aspirateur eau / poussières M18 FUEL™ PACKOUT™ est entièrement compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants
  • La compatibilité PACKOUT ™ confère à cet aspirateur sans fil une mobilité exceptionnelle, économisant le temps passé à transporter des outils sur et hors du chantier
  • Utilisable sur et sans l'ensemble PACKOUT™, cette solution d'aspiration eau/ poussières est la plus portable et la plus polyvalente
  • Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns
  • Fournit jusqu'à 30 minutes d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT ™8,0 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas
  • Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
  • DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace
  • Tuyau extensible jusqu'à 1,6 m pour une portée et une polyvalence accrues
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Type de piles/batteries : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 5.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Variante de produit : M18 FPOVCL-0
  • Diamètre du flexible [mm] : 41
  • Tension [V] : 18

Téléchargements et documents

Produits adaptés