Lampe de construction de batterie GLI 18V-1900

Réf.: L00590 870
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Référence article L00590 870
EAN / GTIN 3165140645416
Réf. fabricant 0601446400
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Lampe à batterie rechargeable GLI 18V-1900
  • le GLI 18V-1900 PROFESSIONAL est la lampe polyvalente de Bosch de la gamme 18V
  • Sa puissante LED offre un excellent éclairage avec jusqu'à 1,900 lumens
  • Il offre également deux niveaux de luminosité, cinq angles de réglage flexibles et un filetage tripode 5/8″ pour une adaptation rapide à toutes les situations de travail
  • Il est également idéal pour éclairer des zones de travail entières tout au long de la journée de travail
  • Ce lampe est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 18V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 14.4-18 V
  • Nombre de niveaux de luminosité : 2
  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Débit lumineux : 1900 lm
  • Max. Temps de fonctionnement 14.4 V : 80 min/Ah
  • Max. Autonomie 18 V : 100 min/Ah

Livraison:

  • Carton