Outil de rotation de batterie GRO 12V-35, version Solo, dans boîte

Réf.: L00590 636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article L00590 636
EAN / GTIN 3165140708999
Réf. fabricant 06019C5000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Outil de rotation de batterie GRO 12V-35
  • puissant et polyvalent pour les applications professionnelles, puissant moteur à grande vitesse pour une progression rapide du travail, large gamme d'applications professionnelles telles que la coupe, le meulage, le fraisage, le polissage et le perçage, en particulier dans les zones difficiles d'accès, travail confortable grâce à la conception compacte, à la conception ergonomique et à l'éclairage LED intégré

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids, batterie incluse : 0.62 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 - 35000 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage] : 9.0 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Boîte d'accessoires
  • 5 x disques à tronçonner, 32 mm
  • Tige de serrage
  • Clé
  • Pince de serrage
  • 1/2 insert L-BOXX pour outil
  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés