ProCORE18V 5,5Ah batterie

Réf.: L00590 1876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Référence article L00590 1876
EAN / GTIN 4059952560076
Réf. fabricant 1600A02149
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • ProCORE18V 5,5Ah batterie, le ProCORE18V 5,5Ah Professional est un puissant batterie de la série ProCORE18V de Bosch qui fournit la puissance d'un outil câblé jusqu'à 1,800 watts
  • Associé à la gestion intelligente de la batterie de Bosch, la technologie de cellule innovante de ce modèle offre 87 % de puissance en plus que les batteries classiques
  • Pour encore plus de flexibilité, il est compatible avec les nouveaux outils et chargeurs Bosch Professional 18 V et existants
  • Le batterie est également doté de la technologie COOLPACK 2,0 pour une dissipation thermique supérieure de l'intérieur vers l'extérieur du batterie
  • Comme la chaleur peut endommager les cellules, la technologie COOLPACK 2,0 offre une autonomie impressionnante de 135 % plus longue que les batteries standard, ce qui permet des temps de fonctionnement plus longs
  • Le ProCORE18V 5,5Ah PROFESSIONAL est un pile avec un indicateur d'état de charge

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 77 x 117 x 69 mm
  • Capacité de la batterie : 5.5 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids : 1 kg

Livraison:

  • 1 x batterie ProCORE18V 5.5Ah
  • carton