Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 C, 2 batteries GBA 18V 5.0Ah, chargeur et L-BOXX

Réf.: L00590 1635
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Référence article L00590 1635
EAN / GTIN 4059952617251
Réf. fabricant 06019K6006
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18V-90 C, La GSR 18V-90 C Professional est une perceuse-Visseuse sans fil puissante équipée d'un moteur sans balai qui délivre une puissance maximale de 64 Nm et 2 100 min-¹
  • Sa longueur de tête compacte de 163 mm assure une maniabilité parfaite
  • Le mandrin métallique robuste de 13 mm garantit une excellente transmission du couple pour chaque travail
  • La perceuse-visseuse permet un excellent contrôle de l'outil pour une meilleure protection de l'utilisateur et de l'outil: l'IHM offre une fonction KickBack Control réglable qui réduit le risque de rebond en cas d'inclinaison de l'outil et de rotation soudaine de l'outil
  • La fonction Precision Clutch réglable empêche le surmenage après avoir atteint le couple préréglé, réduisant ainsi l'usure de l'embrayage et le bruit
  • Cet outil a été conçu pour percer dans le bois avec un diamètre maximal de 68 mm et dans l'acier avec un diamètre maximal de 13 mm
  • Le GSR 18V-90 C Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • L-BOXX 136 ;; 2 x batterie GBA 18V 5

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 68 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 13 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 36/64/- Nm
  • Étages de couple : 21
  • Poids sans batterie : 1. 1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Ø de la vis, max : 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.6 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil
  • 2 x batterie GBA 18V 5.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional