Micromallette L-BOXX

Réf.: L00590 1289
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article L00590 1289
EAN / GTIN 4059952591858
Réf. fabricant 1600A025A2
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Case System L-BOXX micro, le L-BOXX micro est l'option de stockage compact et l'extension pour le XL-BOXX
  • Il s'agit d'un coffret d'assortiment léger, entièrement transparent et incassable avec cloisons flexibles pouvant accueillir jusqu'à 8 compartiments
  • Pour conserver une vue d'ensemble complète des accessoires et consommables tels que les vis, écrous, rondelles ou chevilles, le L-BOXX micro peut être monté à l'extérieur d'un XL-BOXX
  • Grâce au système Click éprouvé, plusieurs boîtes peuvent être empilées les unes sur les autres en toute sécurité, ce qui offre un espace de stockage maximal
  • Le L-BOXX micro permet un transport sécurisé et un stockage facile des accessoires et consommables
  • Il est compatible avec les jeux boîte encarts XL-BOXX et L-BOXX

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 259 x 106 x 42 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Dimensions intérieures (largeur x longueur x hauteur) : 229 x 91 x 29
  • Capacité de chargement de la boîte : 1 kg
  • Matériau : PP