Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-35 FC, version Solo

Réf.: L00590 1116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
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
Référence article L00590 1116
EAN / GTIN 3165140936958
Réf. fabricant 06019H3004
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-35 FC, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-35 FC Professional avec moteur sans balais est l'outil le plus polyvalent du segment 12 volts pour toutes les applications
  • Son système FlexiClick comprend quatre accessoires qui peuvent être facilement modifiés, combinés et ajustés pour fournir jusqu'à 8 configurations pour une flexibilité maximale
  • Extrêmement compact avec simultanément, cet outil offre une manipulation optimale et est donc idéal pour travailler dans les zones difficiles d'accès
  • Son moteur sans balais associé à la protection électronique du moteur fournit une protection contre les surcharges et prolonge la durée de vie de l'outil
  • Cet outil est parfait pour percer et visser le bois et l'acier
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12V
  • Le GSR 12V-35 FC Professional est également équipé de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'un clip/crochet de ceinture, d'un porte-embout, d'un indicateur d'état de charge, Protection de cellule électronique, lumière LED, batterie Li-Ion, boîte d'engrenages en métal, rotation droite/gauche et présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 0.8 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 32 mm
  • Ø de perçage acier, max. vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 181 mm

Livraison:

  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur