Perceuse/visseuse sans fil GSR 12V-35, version Solo

Réf.: L00590 1087
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article L00590 1087
EAN / GTIN 3165140953696
Réf. fabricant 06019H8000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-35, la perceuse/Visseuse sans fil GSR 12V-35 Professional offre les performances les plus élevées et la plus grande compacité du segment des 12 volts
  • La conception compacte de la vis de perçage permet une manipulation optimale, en particulier lors de travaux en hauteur ou dans un espace confiné
  • Son couple de serrage de 35 Nm et sa vitesse de 0 à 1,750 tr/min et sa longueur de tête courte de 154 mm offrent le meilleur rapport puissance/taille, ce qui en fait le plus petit et le plus puissant tournevis de 12 volts
  • Son moteur sans balais associé à la protection électronique du moteur fournit une protection contre les surcharges et prolonge la durée de vie de l'outil
  • Ce foret est conçu pour le perçage de bois d'un diamètre maximal de 32 mm, d'acier jusqu'à 10 mm et de vis jusqu'à 8 mm de diamètre
  • Compatible avec tous les outils et chargeurs 12V Bosch Professional,
  • Le GSR 12V-35 Professional est également équipé de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'un clip/crochet de ceinture, d'un porte-embout, d'un indicateur de niveau de charge, Protection de cellule électronique, lumière LED, batterie Li-Ion, rotation droite/gauche et présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 32 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple (doux/dur/max.) : 20/35/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans batterie : 0.75 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1. Vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés