Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses,,ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

Réf.: L00020 110486
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Référence article L00020 110486
EAN / GTIN 4014586900803
Réf. fabricant 71161462000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Réducteur avec pignonnerie complète en métal 4 vitesses.
  • Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu’à 6 mm.
  • ,La plus grande diversité d’applications avec le système FEIN QuickIN.
  • Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
  • ,Grâce à sa construction compacte et légère de 1,3 kg, l’ASCM 18 QSW est la visseuse 4 vitesses la plus légère du secteur.
  • ,Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 3 % supérieur et une longue durée de vie.
  • ,Avec mandrin de perçage en métal QuickIN avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage 1,6 in/lb.
  • ,Réglage mécanique du couple.
  • ,L’interface AMPShare permet près de 1 % de vissages en plus (env.
  • 13 Ø 5 x 4 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante.
  • (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
  • ,Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 28 et AMPShare.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.
  • prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %.
  • La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
  • L’ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Moteur: sans balais
  • Mécanisme: 4 vitesses
  • Interface d’accessoire: QuickIN
  • Vitesse de rotation à vide: 400 / 700 / 1 400 / 2 500 min⁻¹
  • couple de rotation max. (Dur/souple): 40 / 30 Nm
  • Niveaux de couple: 20 + 1
  • mandrinsmandrins ouverture: 1,5 - 13 mm
  • Vis: 8 x 200 mm
  • Forage Ø acier: 13 mm
  • Bois Ø perceuse: 40 mm
  • Taraudage: M 8
  • Poids sans batterie: 1,30 kg