IoT-Line Afficheur KERN KXC-TM

Réf.: KXC-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KXC-TM
EAN / GTIN 4045761360358
Réf. fabricant KXC-TM
Article hors catalogue L40250 103091
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Afficheur en inox avec protection contre la poussière et les projections d’eau IP68 et pouvant accueilir jusqu'à quatre interfaces, avec homologation en option
Protection contre la poussière et les projections d’eau (IP68), donc idéal pour l’industrie et l’utilisation en extérieur; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Industrie 4.0 : échange de données et d’instructions de commande en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels : deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces sans fil (WiFi, Bluetooth); Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint- Interface 4 (Bluetooth) : envoi en continu à une tablette pour surveiller un processus; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation;

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte