Presse VarioKorpus REVO KREV 2500/95

Réf.: KREV250-2K
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article KREV250-2K
EAN / GTIN 4008158040233
Réf. fabricant KREV250-2K
Article hors catalogue L80030 445
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 8000 N
  • Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de pression amovibles
  • Boîtier en plastique renforcé de métal et bras coulissant optimisé avec double protection du coulisseau pour plus de puissance et de sécurité : La force de serrage réglée est maintenue et le bras coulissant ne peut pas glisser involontairement à l'état non serré
  • Peut être converti sans outils pour les tâches d'écartement
  • Poignée en plastique symétrique à 2 composants de haute qualité avec douille hexagonale pour l'application confortable de la force de serrage (couple max. 17 Nm)
  • KREV avec section supérieure réglable et fixable en continu pour un positionnement optimal sur la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 95 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé avec des pièces en tôle insérées pour le renforcement
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Rail : 29x9 mm
  • Envergure : 2500 mm
  • Deuxième épandage : 260-2580 mm

Avantage(s):

Précis et doux
  • Les pièces à usiner avec des surfaces sensibles peuvent être serrées et étalées exactement parallèlement les unes aux autres – également derrière et sur le côté du rail. Les coins et les arêtes étagées ainsi que les surfaces pointues et rondes peuvent être parfaitement ajustés :
  • Surfaces de serrage extrêmement grandes, qui sont montées perpendiculairement au rail
  • Avec trois capuchons de protection amovibles résistants à la colle et aux solvants de peinture et de graisse
  • Supports de pièce qui empêchent la pièce d'entrer en contact avec le rail
Puissant et sûr
  • Ils sont emballés en toute sécurité avec une force de serrage pouvant atteindre 8 000 N :
  • À travers le boîtier en plastique renforcé de métal
  • Grâce au support coulissant optimisé avec double protection antidérapante: Il maintient le serre-joint de manière fiable à la force de serrage définie et empêche la barre coulissante de glisser involontairement lorsqu'elle n'est pas tendue
Polyvalent et réfléchi
  • Les forces offrent un nombre énorme d'applications possibles:
  • Grâce à accessoires sophistiqué tel qu'un adaptateur pivotant, un jeu de presse de cadre, une rallonge de ferrule et une pince de table
  • La poignée ergonomique en plastique à 2 composants avec six pans creux permet d'appliquer la force de serrage confortablement (max. Couple 17 Nm)
  • Grâce à la tête réglable en continu de la version KREV Vario, le serre-joint peut être placé au centre de la pièce pour une répartition optimale du poids

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)

Produits adaptés