Adaptateur inclinable Korpus KR-AS

Réf.: KR-AS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Kopal patin de serrage

Identification et classification

Référence article KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Réf. fabricant KR-AS
Article hors catalogue L80030 276
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Adaptateur avec mors de serrage inclinables avec une plage d'inclinaison de -15° à +15°
  • Serrage sur des surfaces inclinées et parallèles
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Largeur de mâchoire : 170 mm
  • Hauteur de mâchoire : 25 mm
  • Contenu : 2 pièces
  • Convient pour: KRE / KREV / KR / KRV

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte