Unité d'évaluation KIB-TM, 25 mm

Réf.: KIB-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KIB-TM
EAN / GTIN 4045761193307
Réf. fabricant KIB-TM
Article hors catalogue L40250 2469
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Afficheur flip/flop pratique: divers positionnements possibles, p.ex. debout ou vissé au mur (option). En tournant la coque supérieure du boîtier, il est possible de déterminer l‘angle de l‘écran ainsi que la sortie des câbles (configuration standard départ usine: réjection arrière). Conversion d‘afficheur, Factory Option, délai de livraison + 2 jours ouvrables
  • Industrie 4.0: Une large gamme d‘interfaces de données (en option) permet de transférer facilement les données de pesage vers des tablettes, des ordinateurs de laboratoire, des PC, des réseaux, des smartphones, des imprimantes, etc
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS
  • Affichage (segments): 6 caractères
  • Résolution homologable: 6000 e
  • Résolution non calibrable: 60000 d
  • Unités de mesure: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Nombre de pièces de référence: 5, 10, 20, 25, 50, 100
  • Linéarisation: 3 Points

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Poids net env. 0,80 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte