L'échelle industrielle KGP 100K-3L, Portée 150 kg, Lecture 5 g

Réf.: KGP 100K-3L
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article KGP 100K-3L
EAN / GTIN 4045761217973
Réf. fabricant KGP 100K-3L
Article hors catalogue L40250 3233
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Avec cette combinaison d’une
  • plate-forme (KERN KFP V20 IP65) et d’un transmetteur de pesée numérique (KERN YKV-01), vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de raccorder le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer à peser
  • Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
  • Interface de données USB et RS-232 série, Alimentation via l’interface USB
  • Formats de transmission librement configurables
  • Transmetteur de pesage numérique avec standard Interface de données Ethernet sur demande
  • Fonctions: pesée, tarage
  • Résolution interne de 16 millions de pièces
  • Fréquence de mesure 10 Hz
  • Configuration facile avec le logiciel fourni
  • KERN YKV-01: Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
  • KERN YKV-01: Convient pour montage mural et sur rail DIN (en option)

Caractéristique(s):

  • Matériel plateau inox
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés