Unité d'évaluation KFS-TM, 16,5 mm

Réf.: KFS-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Réf. fabricant KFS-TM
Article hors catalogue L40250 1518
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage (segments): 6 caractères
  • Homologation de type CE: oui
  • Résolution homologable: 3000 e
  • Résolution non calibrable: 60000 d
  • Protocole de communication KERN intégré (KCP), idéal pour connecter un système gestion des marchandises ou ERP
  • Compatible avec l'application KERN EasyTouch

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
  • Poids net env. 1,00 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier