Plate-forme KFP 150V30SM, Portée 150 kg, Lecture 5 g

Réf.: KFP 150V30SM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article KFP 150V30SM
EAN / GTIN 4045761250017
Réf. fabricant KFP 150V30SM
Article hors catalogue L40250 3413
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • 1 capteur, inox, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau BxTxH 400×300×128 mm
  • Poids net env. 10 kg
  • Longueur de câble env. 2,5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés