Unité d'évaluation KFN-TM

Réf.: KFN-TM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Réf. fabricant KFN-TM
Article hors catalogue L40250 1407
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision
  • Affichage (segments): 5 + 1/2 caractères
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Pied de table pour l‘afficheur incluse
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Poids net env. 2,6 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte