Extension fibre de carbone, Thermo 70/D=11mm 656026

Réf.: K656026
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
Référence article K656026
Réf. fabricant K656026
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 06-M5-L70-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506007
  • Filetage: M5
  • Code article ITP: VC M5 TZ0 11 070
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Qmark Référence: VM5-12.70-TX
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0623
  • Zeiss N° d’article: 626107-1070-100