• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tige de palpage en métal dur, 3.0 x 32.0 mm 656001

Réf.: K656001
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K656001
Réf. fabricant K656001
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-SiN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11
  • Longueur effective: 22
  • Filetage: M5
  • Hexagone: M00-1121-029-000
  • Code article ITP: TH M5 S30 11 033/K
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 3
  • Matériau de la bille: Nitrure de silicium
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: ATG-3033-SN
  • Renishaw Article n°.: A-5555-3786
  • Zeiss N° d’article: 626115-0300-033

Conseillers produits et services

Connectez-vous