Stylet CFK M5, Ø8,0 mm bille rubis, bille rubis Ø8,0 mm, Shaft CFK Ø6,0 mm, L = 200,0 mm, ML=180,0mm

Réf.: K651529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K651529
Réf. fabricant K651529
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Ancien numéro d’article: A-5003-5269
  • Code, système abrégé: 01-M5-R8-L200-ML180-SCFC6-BTi10
  • Longueur effective: 180
  • Filetage: M5
  • Code article ITP: TC M5 080 10 204
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 8
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Qmark Référence: ATG-80204-G
  • Renishaw Article n°.: A-5003-5269

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier