Palpeur métal dur, M2/ D2 x 10

Réf.: K651428
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
Référence article K651428
Réf. fabricant K651428
Article hors catalogue L40700 1241
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-Z2-L10-ML6-SWC1-BS3
  • Longueur effective: 6
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 2
  • Matériau de la bille: Oxyde de zirconium
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure