Adaptateur M3/M2, fibre de carbone M3x55

Réf.: K651410
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
Référence article K651410
EAN / GTIN 4250516607828
Réf. fabricant K651410
Article hors catalogue L40700 1314
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Adaptateur de - à: M3 - M2
  • Code, système abrégé: 07-M3-M2-L55-SCFC3-BS4
  • Filetage: M3
  • Filetage 1: M2
  • Taille / dimension: 0,093 X 0,01 X 0,009 M
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone