Palpeur céramique, M4

Réf.: K651403
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
Référence article K651403
EAN / GTIN 4250516607750
Réf. fabricant K651403
Article hors catalogue L40700 608
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Code, système abrégé: 01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7
  • Longueur effective: 86
  • Filetage: M4
  • Taille / dimension: 0,123 X 0,013 X 0,015 M
  • Code article ITP: TK M4 060 07 103
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 6
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique
  • Qmark Référence: TM4-60103-C
  • Renishaw Article n°.: A-5000-3712