Tige de palpage 4.0 x 98 mm, céramique 651327

Réf.: K651327
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K651327
EAN / GTIN 4250516600560
Réf. fabricant K651327
Article hors catalogue L40700 517
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R4-98-ML98-SCER3-BS3
  • Longueur effective: 98
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,018 X 0,018 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 4
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Céramique