Bouton-poussoir en fibre de carbone, M3 / D10x150

Réf.: K651312
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
Référence article K651312
Réf. fabricant K651312
Article hors catalogue L40700 1274
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R10-L150-ML150-SCFC4-BS4
  • Longueur effective: 150
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,163 X 0,015 X 0,015 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 10
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Renishaw Article n°.: A-5003-7055