Adaptateur M4 L=20 D=7mm, 651209

Réf.: K651209
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
Référence article K651209
EAN / GTIN 4250516602779
Réf. fabricant K651209
Article hors catalogue L40700 458
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des adaptateurs permettent d'utiliser des palpeurs et des rallonges avec différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 2
  • Adaptateur de - à: M4 - M3
  • Code, système abrégé: 07-M4-M3-L20-SS4, 2-BS7
  • Filetage: M4
  • Filetage 1: M3
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Hexagone: M00-1126-012-000
  • Code article ITP: RI M4 300 07 020
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: RM4-M3-L
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7596
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-6625