• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pointe de touche en carbure, 5.0 x 21 mm 651116

Réf.: K651116
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K651116
EAN / GTIN 4250516601826
Réf. fabricant K651116
Article hors catalogue L40700 1360
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M3-R5-L21-ML21-SWC2-BS4
  • Longueur effective: 21
  • Filetage: M3
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,009 X 0,009 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure

Conseillers produits et services

Connectez-vous