• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tige de palpage p. palpeur étoile, 2.0 x 16.5 mm 651055

Réf.: K651055
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K651055
EAN / GTIN 4250516601215
Réf. fabricant K651055
Article hors catalogue L40700 1089
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce stylet permet de terminer la configuration d'un porte-stylet multidirectionnel.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: A-5000-3609
  • Code, système abrégé: 01-M2-R2-L16,5-ML11-SWC1,4-BS3
  • Longueur effective: 11
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,008 X 0,008 M
  • Code article ITP: SI M2 020 05 032 **
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 2
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: STR2C-2018
  • Renishaw Article n°.: A-5000-3609

Conseillers produits et services

Connectez-vous