Pointe de touche 1.5 x 11 mm, cylindrique, acier 651030

Réf.: K651030
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article K651030
EAN / GTIN 4250516600836
Réf. fabricant K651030
Article hors catalogue L40700 1275
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs cylindriques sont prévus pour le contrôle de caractéristiques sur des bords de pièces plus minces (par ex. tôle). Dans ce cas, il n'est souvent pas possible de réaliser un relevé fiable du point de mesure avec un élément de palpage sphérique.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Ancien numéro d’article: K-PS18M2
  • Code, système abrégé: 02-M2-SC1,5-L10,75-ML5,25/1,2-SS1-BS3
  • Longueur effective: 5.25
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Code article ITP: ZH M2 015 03 011
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Matériau cylindre: acier inoxydable
  • Qmark Référence: TM2-1511-CYL
  • Renishaw Article n°.: A-5004-7589
  • Numéro d’article Renishaw (ancien): M-5000-4152
  • Cylindre-∅ : 1,5