Pointe de touche 2.5 x 20 mm, acier 651020

Réf.: K651020
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article K651020
EAN / GTIN 4250516600737
Réf. fabricant K651020
Article hors catalogue L40700 1303
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R2,5-L20-ML-16,4-SS1,4-BS3
  • Longueur effective: 16,4
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Code article ITP: TI M2 025 03 021
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 2,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: TM2-2520-S
  • Renishaw Article n°.: A-5000-7804