Tige de palpage 2.0 x 20mm, acier 651019

Réf.: K651019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K651019
EAN / GTIN 4250516600713
Réf. fabricant K651019
Article hors catalogue L40700 808
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3
  • Longueur effective: 15,3
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,005 X 0,005 M
  • Code article ITP: TI M2 020 03 021
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 2
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Acier inoxydable
  • Qmark Référence: TM2-2020-S
  • Renishaw Article n°.: A-5000-3603