Description:
La série de profilés se compose de trois éléments clés différents : Les profilés de la série multiflex. profile. sont des profilés à queue d'aronde pour le montage de cadres de base directement sur la table de mesure de la MMT. Les profilés économiques multiiflex. profile. sont utilisés pour le montage de cadres de base et disposent de profilés à queue d'aronde et de rainures en T. Le profilé multiiflex. profile. proprement dit dispose d'un système de grille supplémentaire qui, associé à des goupilles de positionnement, permet une fixation sûre des plaques de montage et des coulisseaux.
Caractéristique(s):
- Type d’application: KMG
- Description: Le système multiflexprofile de Mitutoyo réunit pour la première fois en un seul profil les avantages de trois types de profilés différents pour la construction de gabarits.
Profilés en queue d’aronde
- Il y a d’une part l’avantage imbattable du profilé en queue d’aronde avec sa possibilité de déplacement flexible des éléments de chariot, pour réagir par exemple de manière extrêmement rapide et économique aux changements de coordonnées des points de serrage.
Profilés tramés
- Combiné avec la possibilité du profilé à trame, pour lequel des possibilités de montage sont réalisables de manière reproductible dans une trame fixe de 50 mm.
Profils de rainures en T
- De plus, des éléments rapportés peuvent être positionnés librement dans la rainure en T du profilé au moyen de coulisseaux. Il est ici possible de combiner avec presque tous les types de profilés et d’éléments rapportés, y compris ceux d’autres marques.
- Alésage ∅ a: 12,5
- Largeur 1: 50
- Taille / dimension: 1,554 X 0,084 X 0,084 M
- Hauteur 1: 50
- Longueur 1: 1500
- Quantité: 1
- gamme: multiflexprofilé
- Composant du système: Élément profilé
- rainure en T: Oui