Plaque de pivotement RST, RST profile series

Réf.: K551121
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
Référence article K551121
Réf. fabricant K551121
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les composants de base assurent le montage vertical et horizontal et le positionnement de la plaque de base, des blocs de montage et bien plus encore.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Pour la fixation, par exemple, de pattes et de boulons de réception à n’importe quel angle dans le plan et dans l’espace.
  • Largeur 1: 50
  • Filetage 1: M6
  • Distance du filetage 1: 25
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,069 X 0,041 M
  • Hauteur 1: 25
  • Longueur 1: 70
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • gamme: multiflexprofilé
  • Composant du système: Élément de base