Cube M6 pour changement de direction à droite, fixations CMM, série eco-fix-plus

Réf.: K550521-10
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
Référence article K550521-10
Réf. fabricant K550521-10
Article hors catalogue L40700 729
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: K550521
  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: Cube eco-fix
    Pour le changement de direction à angle droit dans l’espace, trou de passage ∅ 8 mm, filetage de raccordement M6.
  • Alésage ∅ a: 6
  • Largeur 1: 25
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,07 X 0,065 X 0,04 M
  • Hauteur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction