Clip à ressort, d = 6 mm, L = 60 mm

Réf.: K550292
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
Référence article K550292
EAN / GTIN 4250516611252
Réf. fabricant K550292
Article hors catalogue L40700 503
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: eco-fix / eco-fixplus Clip à ressort pour une fixation simple et rapide des pièces.
    Logement ∅ 6 mm, longueur 60 mm
  • Alésage ∅ a: 6
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Longueur 1: 60
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de serrage