Mousquetons, Forme C, galvanisé, Taille 40x4, DIN 5299, Acier

Réf.: K2324.040
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
Référence article K2324.040
EAN / GTIN 4059245994397
Réf. fabricant K2324.040
Article hors catalogue L31350 180115
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K2324.050
Note
  • Le mousqueton DIN 5299 en acier, forme C est un composant essentiel dans la construction mécanique qui répond aux normes les plus élevées. Fabriqué selon la norme DIN, il est une solution de connexion fiable pour diverses applications dans la construction de machines et d’installations. La structure en acier assure une résistance et une longévité élevées, tandis que la forme spéciale C permet une manipulation facile. Ce mousqueton est polyvalent et offre une capacité de charge qui répond aux exigences des environnements exigeants.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 4 mm
  • D 1 : 11 mm
  • Taille: 40x4
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Mousquetons
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : galvanisé
  • Type: C
  • B 1 : 7 mm
  • DI : DIN 5299 N
  • D = diamètre : 6
  • FT = capacité de charge en kg : 50