• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Graisseur conique, Forme B, trempé et galvanisé, DIN 71412, coudé à 45° avec hexagone, Acier

Réf.: K2316.121011
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2316.121011
EAN / GTIN 4059245993376
Réf. fabricant K2316.121011
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier trempé min. 550 HV 1, galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les graisseurs coniques conviennent aux points de lubrification qui doivent être lubrifiés fréquemment et de manière fiable. Grâce à leurs nombreuses possibilités d’utilisation, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
  • Les graisseurs coniques sont équipés d’un tenon lisse; tenon pour l’enfoncement. Les graisseurs à enfoncer ne conviennent qu’aux faibles pressions.
Montage
  • La taille exacte de l’alésage de logement dépend du matériau et doit être déterminée par des essais de montage chez l’utilisateur. La mesure de référence pour l’alésage du logement correspond au diamètre du cône que nous avons indiqué.
  • Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion, qui permet de presser doucement le mamelon fileté.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Graisseur conique
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et galvanisée
  • A: 11 mm
  • Type: B
  • L 1 : 5,5 mm
  • Type de forme : coudé à 45° avec hexagone
  • DI : DIN 71412 N
  • Ouv.: 11
  • D = diamètre : 10
  • Exemption(s) RoHS : III/6a

Conseillers produits et services

Connectez-vous