Sauterelles à tige coulissante, Forme A, standard, galvanisé, Acier

Réf.: K2290.018001
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
Référence article K2290.018001
EAN / GTIN 4059245991266
Réf. fabricant K2290.018001
Article hors catalogue L31350 181406
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Forme A: Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.
  • Forme B et forme C : Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.

Caractéristique(s):

  • H: 99,5 mm
  • D : 6,5 mm
  • D 1 : 11,9 mm
  • B : 34 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 83 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 40 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: A
  • L 1 : 42 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 50 mm
  • L 2 : 21 mm
  • Course S : 30 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • M : M8x50
  • B 5 : 3 mm
  • Force de retenue F 2 : 1800 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 140°
  • C 1 : 20 mm
  • Force de serrage F 1 : 1200 N