Sauterelles à tige coulissante, Forme B, standard, galvanisé, Acier

Réf.: K2289.022502
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
Référence article K2289.022502
EAN / GTIN 4059245991211
Réf. fabricant K2289.022502
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.

Caractéristique(s):

  • H: 97,9 mm
  • D : 6,7 mm
  • D 1 : 12,6 mm
  • B : 41,4 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 52,4 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 35 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: B
  • L 1 : 53,3 mm
  • B 1 : 57,2 mm
  • L 2 : 30,2 mm
  • Course S : 32 mm
  • Force manuelle FH : 60
  • M : M8x50
  • B 5 : 5 mm
  • Force de retenue F 2 : 2250 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 183°
  • C 1 : 25,4 mm
  • Force de serrage F 1 : 1300 N