Sauterelles à tige coulissante, Forme A, modèle lourd, galvanisé, Acier

Réf.: K2288.0222501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2288.0222501
EAN / GTIN 4059245991181
Réf. fabricant K2288.0222501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
Note
  • Forme A: Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.
  • Type B: Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
Montage
  • Par soudage ou par alésages individuels apportés par le client.

Caractéristique(s):

  • H: 87 mm
  • H 1 : 150 mm
  • D : 27,2 mm
  • D 2 : 45 mm
  • D 1 : 25 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 70 mm
  • Version 1 : version lourde
  • Type: A
  • L 1 : 65 mm
  • B 1 : 90 mm
  • L 2 : 38,1 mm
  • Course S : 55 mm
  • Force manuelle FH : 140
  • M : M16X50
  • B 5 : 11,1 mm
  • Force de retenue F 2 : 22250 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 88°
  • C 1 : 40 mm
  • Force de serrage F 1 : 4500 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier