Sauterelles à tige coulissante, Forme B, horizontal, galvanisé, Acier

Réf.: K2287.01600
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
Référence article K2287.01600
EAN / GTIN 4059245991143
Réf. fabricant K2287.01600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.

Caractéristique(s):

  • H: 50 mm
  • D : 6,3 mm
  • D 1 : 10,9 mm
  • B : 51 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 70 mm
  • Version 1 : horizontale
  • A: 40 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: B
  • L 1 : 76 mm
  • A 2 : 15 mm
  • B 1 : 72 mm
  • Course S : 12 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • Ouv.: 17
  • L 3 : 25,1 mm
  • L 4 : 220 mm
  • M : M10
  • L 7 : 35 mm
  • B 5 : 3 mm
  • L 5 : 24 mm
  • Force de retenue F 2 : 1600 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 45°
  • C 1 : 21,5 mm
  • Force de serrage F 1 : 1200 N
  • L 6 : 4 mm